Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox Croco A8 quer max. 500 Karten gelb/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteibox Croco A8 quer max. 500 Karten gelb/transparent
Karteibox Croco A8 quer max. 500 Karten gelb/transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA848103
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-653
EAN/GTIN:
     4012473998049
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • Karteibox CROCO DIN A8 quer, für 500 Karten
  • Inkl. 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 9812), 5 variabler Stützplatten (Art.-Nr. 9028) und großem Beschriftungsschild
  • Ergonomisch konstruiert, praktisch in der Anwendung, vielseitig in der Funktion: ideal als Lernkartei
  • Das Lernprinzip ist so einfach wie effektiv
  • Auch als Aufbewahrungsbox für kleine Utensilien gut geeignet
  • Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert
  • Zubehör optional: Register A-Z (Art.-Nr. 988)
  • Fassungsvermögen: 500 Karten
  • Verwendung für Kartenformat: DIN A8 quer
  • Außenmaße (B x T x H): 97 x 191 x 67 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Farbe des Unterteils: transluzent-gelb
  • Farbe des Deckels: transluzent-klar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inklusive 100 Karten
Blattformat:
A8 quer
Breite:
97 mm
Bruttogewicht:
0.237 kg
Farbe:
gelb/transparent
Farbname:
gelb/transparent
Fassungsvermögen pro Kasten:
500
für Format:
A8 quer
Höhe:
68 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Han
Material:
PP (Polypropylen)
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
198 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, han karteibox a8, lernkartei, lernkartei a8, 998, Box, Kartei, Kartei-Box, Kartei-Kasten, Kasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,84*
€ 10,63*
2 Tage
341
€ 5,49*
ab € 6,85*
€ 10,64*
€ 7,95*
ab € 7,06*
€ 11,31*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,92*
€ 12,21*
Lager 467
343
€ 5,87*
ab € 8,58*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,87*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,59*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,74*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,08*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,66*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,76*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,8775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.