Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 oben/links offen 120my geprägt VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthüllen A4 oben/links offen 120my geprägt VE=100 Stück
Prospekthüllen A4 oben/links offen 120my geprägt VE=100 Stück
Prospekthüllen A4 oben/links offen 120my geprägt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA845549
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100460992
EAN/GTIN:
     4002030149939
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
  • aus hochwertigem PP Kunststoff: 0,12 mm Folienstärke
  • geeignet für A4 Format
  • genarbt, blendfrei, dokumentenecht
  • oben und links offen
  • ideal bis zu ca. 20 DIN A4 Blätter
  • mit verstärktem Lochrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
geprägt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
305 mm
Lochrandverstärkung:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
90 mic
Öffnung:
oben und links
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, 71412, 71412FL, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Premium, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,15*
€ 13,85*
1 Tag
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 14,30*
2 Tage
160
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,87*
€ 14,39*
Lager 467
14
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,92*
€ 14,58*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,883*
€ 19,193*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100460988
ab € 17,29*
Ähnlich
Oxford
100460989
ab € 3,68*
Ähnlich
Oxford
100460990
ab € 14,49*
Ähnlich
Oxford
100460993
ab € 26,02*
Ähnlich
Oxford
100460995
ab € 11,12*
Ähnlich
Oxford
100460996
ab € 23,67*
Ähnlich
Oxford
100460997
ab € 11,52*
Ähnlich
Oxford
100460999
ab € 2,84*
Ähnlich
Oxford
100460994
ab € 3,27*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.