Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA840150 Herst.-Nr.: L4750-20 EAN/GTIN: 4004182047507 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrücken - Etiketten
- bedruckbar mit: Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- neutral ohne Firmenaufdruck
- geeignet für Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz, Bene
- Ausführung: lang/schmal
- Größe (B x H): 38 x 297 mm
- Farbe: Grün
- Schilder/Packung: 100 Stück
- Blatt/Packung: 20 Blatt
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 38 mm | Etikettenhöhe: | 297 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend grün, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, 11913054, 4750, avery, bedrucken, beschriften, etiketten, L475, l4750, ordner, ordneraufkleber, ordneretikett, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenetiketten, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 7,49* | € 10,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 7,55* | € 10,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,47* | € 12,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,50* | € 12,21* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 9,12* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 0,425* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|