Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Ordneretikett L4750-20 38x297mm gn 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/019/y000019k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/019/y000019k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129194560
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4750-20
EAN/GTIN:
     4004182047507
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
ultragrip® macht ultra-effizient: die innovative ultragrip®-Technologie mit dem spürbaren Profil auf dem Etikettenbogen gewährleistet einen ultra-präzisen und absolut staufreien Druckerdurchlauf. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken – einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultragrip
Format des Schildes:
schmal/lang
Maße:
38 x 297 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Art der Verpackung:
Packung
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
100 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett ultragrip
blickdicht:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 10,84*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,55*
€ 10,88*
3 Tage
28
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 12,19*
10 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,50*
€ 12,21*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,12*
€ 13,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 0,456* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.