Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellbrett für Karteitrog A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellbrett für Karteitrog A5
Stellbrett für Karteitrog A5
Artikel-Nr.:
     467-KATA838212
Herst.-Nr.:
     H7204582
EAN/GTIN:
     4012086021325
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
  • Schwenkstütze A5 quer.
  • Ohne Sichtreiter.
  • Für Karteitrog H62013.
  • Material: Polystyrol.
  • Für Kartenformat: A5 quer.
  • Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
grau
für Format:
A5 quer
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, Kartei-Leitregister, Kartei-Register, Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, Karteistützen, Stellbrett, Stützplatte, helit karteitrog a5, karteitrog a5, karteitrog, 72045, Karteikasten-Stellbrett, Karteikasten-Stützplatte, KarteikastenStellbrett, KarteikastenStützplatte, Karteitrog-Stellbrett, Karteitrog-Stützplatte, KarteitrogStellbrett, KarteitrogStützplatte, Kartenstütze, Trennplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 4,34*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 4,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207882
ab € 2,22*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207982
ab € 2,42*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204982
ab € 5,25*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204182
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.