Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellbrett für Karteitrog A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellbrett für Karteitrog A4
Stellbrett für Karteitrog A4
Artikel-Nr.:
     467-KATA838204
Herst.-Nr.:
     H7204982
EAN/GTIN:
     4012086021349
Suchbegriffe:
Einhängetrog
Karteitrog
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
  • Schwenkstütze A4 quer
  • ohne Sichtreiter
  • für Karteitrog H62010
  • Material: Polystyrol
  • für Kartenformat: A4 quer
  • Farbe: Lichtgrau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
315 mm
Farbe:
grau
für Format:
A4 quer
Höhe:
215 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, Karteistützen, Stellbrett, Stützplatte, helit karteitrog a4 quer grau, einhängetrog a4, einhängetrog helit, 72049, Karteikasten, Karteikasten-Stellbrett, Karteikasten-Stützplatte, KarteikastenStellbrett, KarteikastenStützplatte, Karteitrog-Stellbrett, Karteitrog-Stützplatte, KarteitrogStellbrett, KarteitrogStützplatte, Kartenstütze, Trennplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 9,24*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,44*
€ 9,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204582
ab € 2,10*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207882
ab € 3,40*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207982
ab € 2,42*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204182
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.