Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado-Lux A4 Acrylat/Papier 80mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado-Lux A4 Acrylat/Papier 80mm rot
Ordner rado-Lux A4 Acrylat/Papier 80mm rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA837195
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022616
EAN/GTIN:
     4002030101258
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Extrem stabiler Pappkern
  • Vollfarbiger und beschichteter Papiereinband
  • Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
  • Rückenschild: Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
  • Besonderheit: für ca. 570 DIN A4-Blätter
  • Ersatzrückenschild: 04 217. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form
  • Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners
  • für Format: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 80 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, innen mit Gliederungsdruck, für ca. 570 Blätter
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.482 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Sichttasche am Rücken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner a 4 80 mm rot, standard ordner, standard-ordner 80mm, 10417, 10417RO, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 3,38*
Lager 467
40
20
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 3,38*
3 Tage
120
1
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 3,40*
2 Tage
393
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 3,41*
3 Tage
129
1
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.