Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA834865 Herst.-Nr.: 80003882 EAN/GTIN: 4014481502614 |
| |
|
| | |
| - Ösenhefter A4
- Art der Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung
- Ausstattung: 1/1 Vorderdeckel; Abheftvorrichtung und Organisationsaufdruck vorhanden
- mit Metalldeckleiste
- Werkstoff: Manila-RC-Karton
- Papiergewicht: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Farbe: blau
- Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | voller Vorderdeckel | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | Heftungsart: | kaufm. Heftung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,27* | € 0,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,28295* | € 0,51295* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,28* | € 0,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,27* | € 0,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|