Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA808701 Herst.-Nr.: 140521 EAN/GTIN: 4902778913529 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller uni-ball micro schwarz
- Kappenmodell
- Strichbreite 0,2mm
- Schreibfarbe rot
- Schaft aus Kunststoff
- Griffzone aus Kunststoff
- Clip aus Metall
- Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet
- Tinte auf Wasserbasis
- Hohe Schreibleistung
- Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | dokumentenecht: | nein | Kappenmodell: | ja | Kugeldurchmesser: | 0.3 mm | Marke: | Uni-Ball | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Tintenkugelschreiber | Strichbreite: | 0,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uni-ball, kugelschreiber, tintenkugelschreiber schwarz, 120, Druckkugelschreiber, Liquidroller, Schreibgerät, Tintenschreiber, UB, UB-120, UB120 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,45* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,49* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,83* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,90* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|