Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospekthalter Quick Blick 4061.35 4Fächer aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/175/a011175k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/175/a011175k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123210695
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061.35
EAN/GTIN:
     3660141239645
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Kombinierbar zu kompletten Wandregalen. Vollansicht der A4 Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfache Wandmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
QUICK BLICK
Maße:
29 x 65 x 9,5 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
alu
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter QUICK BLICK
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow wand-prospekthalter a4 lichtgrau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 27,93*
€ 37,35*
€ 5,50*
ab € 27,14*
€ 37,35*
€ 4,00*
ab € 28,22*
€ 38,92*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 29,14*
€ 38,97*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,62*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 48 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.