Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA798763 Herst.-Nr.: 6836A002 EAN/GTIN: 4960999003337 |
| |
|
| | |
| - Toner für Canon IR1600/2000
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.88 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Canon | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CEXV5 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imageRUNNER 1600; imageRUNNER 1600 f; imageRUNNER 1600 fl; imageRUNNER 1600 L; imageRUNNER 1610; imageRUNNER 1610 f; imageRUNNER 1610 fl; imageRUNNER 1610 Series; imageRUNNER 1630; imageRUNNER 1670 f; imageRUNNER 2000; imageRUNNER 2000 f; imageRUNNER 2000 fl; imageRUNNER 2000 L; imageRUNNER 2010; imageRUNNER 2010 f; IR 1600; IR 1600 f; IR 1600 fl; IR 1600 L; IR 1600 Series; IR 1610; IR 1610 f; IR 1610 fl; IR 1610 Series; IR 1630; IR 1670 f; IR 2000; IR 2010; IR 2010 f |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner canon schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,82* | € 26,96* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,03* | € 39,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 41,01* | € 55,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 42,53* | € 57,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 45,08* | € 60,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 22,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|