Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA790026 Herst.-Nr.: 6806-1 EAN/GTIN: 4006381132503 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler STABILO Pen 68
- Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, umweltfreundlicher Polypropylen-Kunststoff
- formstabile Rundspitze, Spitze druckgesichert
- pigmentierte Universaltinte auf Wasserbasis, geruchsneutral
- Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen von hoher Brillanz und Leuchtkraft
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe: sortiert
- Packungsart/- inhalt: Kunststoffetui mit 6 Leuchtfarben
- CE-Zeichen
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.043348 kg | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | neon sortiert | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,24* | € 4,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,11* | € 5,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,48* | € 5,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,56* | € 5,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,72* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,54* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|