Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasertoner Brother TN-2120 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasertoner Brother TN-2120 schwarz
Lasertoner Brother TN-2120 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA785404
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2120
EAN/GTIN:
     4977766654203
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Brother Toner TN-2120
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Brother
max. Anzahl der Druckseiten:
2600
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
TN-2120

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7030; DCP -7032; DCP -7040; DCP -7045 N; HL -2140; HL -2150 N; HL -2150 NR; HL -2170 N; HL -2170 Series; HL -2170 W; HL -2170 WR; MFC -7320; MFC -7320 W; MFC -7340; MFC -7440 N; MFC -7440 W; MFC -7840 W
Lenovo:
LJ 2200
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 40,75*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 54,11*
€ 65,16*
4 Tage
96
€ 4,15*
ab € 53,62*
€ 65,42*
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 54,45*
€ 65,55*
Lager 467
26
€ 5,87*
ab € 58,01*
€ 69,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN135BK
ab € 1,65*
Ähnlich
Brother
TN135C
ab € 62,90*
Ähnlich
Brother
TN135M
ab € 31,02*
Ähnlich
Brother
TN135Y
ab € 76,40*
Ähnlich
Brother
TN2220
ab € 48,42*
Ähnlich
Brother
TN245C
ab € 56,96*
Ähnlich
Brother
TN245M
ab € 66,50*
Ähnlich
Brother
TN245Y
ab € 1,14*
Ähnlich
Brother
TN325BK
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.