Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA782857 Herst.-Nr.: 3707B5066 EAN/GTIN: 8000280354543 |
| | |
|
| | |
| - Leistungsstarkes Verpackungklebeband mit 55 my Gesamtdicke
- Biaxial gestreckter Polypropylen Trägerfilm (BOPP)
- Naturkautschuk- / Harz-Klebestoff auf Lösungsmittelbasis,
- leise abrollbar
- Rolle 50mm x 66m
- braun
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Besonderheiten: | Naturkautschuk-/Harz-Klebstoff | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 1.18 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Kerndurchmesser: | 76 mm | Marke: | Scotch | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 55 mic | Reißdehnung: | 150 % | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | biaxial gestreckter Polypropylenfilm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 36 | | € 6,95* | ab € 3,65* | € 5,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,09* | € 5,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,50* | € 5,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,10* | € 7,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,56* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|