Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Braun, 50 mm x 66 m, 0.055 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Braun, 50 mm x 66 m, 0.055 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 3707, Braun, 50 mm x 66 m, 0.055 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095237
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3707B506
EAN/GTIN:
     08000280354543
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Gelbbraun
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband 50mmx66m braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Spule (ab € 4,35858* pro Spule)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.