Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier 300x70cm 70g/qm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftpapier 300x70cm 70g/qm silber
Kraftpapier 300x70cm 70g/qm silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA782530
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95776c
EAN/GTIN:
     3065503049762
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
Einschlagpapier
  • Farbig, gerilltes Kraftpapier
  • sehr beliebt aufgrund seiner hohen Qualität
  • tief in der Masse gefärbt
Weitere Informationen:
Blattformat:
70cmx3m
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.1742 kg
Farbe:
silber
Marke:
Clairefontaine
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
3 m
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, natronmischpapier 70 gr, einschlagpapier, clairefontaine packpapier, Bastelpapier, Einschlagpapier-Rolle, EinschlagpapierRolle, Packmittel, Rolle, Verpackungspapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
1
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,26*
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,28*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,38*
1
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,41*
3 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,03* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
6810/PL-77
ab € 5,33*
Sonstiges
Clairefontaine
195775C
ab € 5,33*
Sonstiges
Clairefontaine
195776C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
95775C
ab € 1,66*
Sonstiges
Soennecken
5844
ab € 2,27*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.