Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 3 m, silber (87001273)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 3 m, silber (87001273)
Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 3 m, silber (87001273)
Artikel-Nr.:
     505-87001273
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95776C
EAN/GTIN:
     3065503049762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
Einschlagpapier
Clairefontaine Packpapier "Color", 700 mm x 3 m, silber
braunes Kraftpapier, beidseitig bedruckt, 60 g/qm,
auf Rolle
(95776C)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, natronmischpapier 70 gr, einschlagpapier, clairefontaine packpapier, Geschenk-Papiere & Boxen, Geschenkpapier, Uni
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,29*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,30*
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,44*
1
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,47*
4 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,49* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195775C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
195776C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
95775C
ab € 1,65*
Sonstiges
Soennecken
5844
ab € 2,27*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,61*
Sonstiges
STABILO
6810/PL
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.