Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 195775C Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 195775C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195775C Geschenkverpackung
Clairefontaine 195775C Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112947718
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     195775C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
195776C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
95775C
ab € 1,65*
Sonstiges
Clairefontaine
95776C
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.