Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP Premium VE=25 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP Premium VE=25 Stück grün
Heftstreifen kurz PP Premium VE=25 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA775861
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     426005B
EAN/GTIN:
     4010962007302
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • aus PP-Folie.
  • Deckleiste aus Kunststoff.
  • Lochung 60/80 mm 38 x 150 mm
  • VE=25
  • grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
grün
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
15
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 2,04*
7 Tage
642
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 2,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 763,23*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0609*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 1,05*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 758,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.