Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grün
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA775640
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13345B
EAN/GTIN:
     4015171133453
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
exacompta trennstreifen grün
  • Trennstreifen Premium Qualität.
  • Für individuelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten.
  • Format 105 x 240 mm
  • 2-fach gelocht
  • VE=100 Stück
  • grün
  • Papiergewicht: 190 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen grün, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,80*
Lager 467
47
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,86*
6 Tage
148
12
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,70*
€ 3,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 5,19*
1 Tag
46
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,09*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.