Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschilder für Vollsichtreiter 60x21mm rot VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Beschriftungsschilder für Vollsichtreiter 60x21mm rot VE=100 Stück
Beschriftungsschilder für Vollsichtreiter 60x21mm rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767882
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010025
EAN/GTIN:
     4002432303298
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
  • Blanko-Schilchen, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124
  • Material: Karton 120 g/qm
  • Format: 60 x 21 mm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Klebereiter, Selbstklebereiter, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, leitz hängemappen rot, leitz einhängemappen, rot einhängemappen, 1901, Beschriftungsschild, Blankoschild, Einsteckschild, Etikett, Hängeablage, Hängeablage-Etikett, HängeablageEtikett, Hängemappen-Schild, HängemappenSchild, Registratur, Registratur-Zubehör, Registraturschild, RegistraturZubehör, Schild, Sichtreiter, Sichtreiter-Etikett, Sichtreiter-Schild, SichtreiterEtikett, SichtreiterSchild, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,61*
2 Tage
96
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,89*
Lager 467
14
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 3,03*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,62*
€ 3,03*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 3,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,17*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.