Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Standard 6,0mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Standard 6,0mm weiß VE=100 Stück
Thermobindemappen Standard 6,0mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA765350
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370045
EAN/GTIN:
     0013465370045
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Thermobindemappe ThermaBind Standard Weiß Folie/Karton
  • Rücken: 6 mm
  • Vorderseite matt, aus Klarsichtfolie
  • Rückseite aus Karton
  • 240 g/qm, 150 my
  • Bis 8 mm Rückenbreite für ibiFile Abheftzunge vorgefertigt.
  • Für A4.
  • Farbe: klar, weiß.
  • Inhalt: 100
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
3.191 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
230 mm
Länge:
310 mm
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,20*
€ 54,66*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,81*
€ 54,67*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,34*
€ 55,75*
2 Tage
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 41,94*
€ 56,24*
Lager 467
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 45,20*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53154
ab € 27,24*
Ähnlich
GBC
TC080670
ab € 34,14*
Ähnlich
GBC
IB370052
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.