Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53154 Umschlag A4 Kunststoff Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 53154 Umschlag A4 Kunststoff Transparent, Weiß
Fellowes 53154 Umschlag A4 Kunststoff Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     832-315907
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53154
EAN/GTIN:
     0077511531545
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
213 mm
Dicke
0.150 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Maximale Kapazität
60 Blätter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 28,01*
€ 38,54*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,21*
€ 38,54*
11 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,84*
€ 39,56*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 33,00*
€ 46,31*
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 53,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2801* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53150
ab € 32,06*
Sonstiges
Fellowes
53151
ab € 26,96*
Sonstiges
Fellowes
53152
ab € 27,02*
Sonstiges
Fellowes
53153
ab € 27,29*
Sonstiges
Fellowes
5390001
ab € 24,29*
Sonstiges
Fellowes
5391201
ab € 30,29*
Sonstiges
Fellowes
5391401
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.