Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel GBC IB370045 ThermaBind DIN A4 PVC (Polyvinylchlorid) 150 Mikron


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815285
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815285
Artikel-Nr.:
     94QG7-815285
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     IB370045
EAN/GTIN:
     0013465370045
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Einbanddeckel IB370045 100 Stück. Bindung: Thermalbindung. Breite: 210 mm. Brettmaterial: PVC. Einzubindende Blattanzahl: 50 Blatt. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen: 50. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4 Dokumente. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: IB370045. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 100 x Thermobindemappen. Marke: GBC. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Materialstärke: 150 Mikron. Papiergewicht: 240 g/m². Produktlinie: ThermaBind. Rückenbreite: 6 mm. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3300 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, deckblätter leitz kunststoff a4, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, IB370045, GBC, THERMOBINDEMAPPEN, 7025980, BUCHBINDEMAPPE, BINDEMAPPEN, BINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPE, THERMOMAPPEN, THERMABIND, THERMOBINDEN, BNDERÜCKEN, PLASTIKBINDERÜCKEN, THERMOBINDEGERÄT, DRAHTBINDERÜCKEN, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 40,75*
€ 54,64*
€ 5,50*
ab € 39,37*
€ 54,65*
Lager 94QG7
43
€ 2,90*
ab € 42,05*
€ 56,22*
€ 5,95*
ab € 40,83*
€ 56,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 45,09*
€ 60,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
TC080670
ab € 34,26*
Ähnlich
GBC
IB370052
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.