Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA764473 Herst.-Nr.: t1640e-5k EAN/GTIN: 4519232116169 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.2 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Toshiba | max. Anzahl der Druckseiten: | 5000 | Typbezeichnung: | T1640E-5K |
Kompatible Geräte: | | Toshiba: | E-Studio 163; E-Studio 165; E-Studio 166; E-Studio 167; E-Studio 167 i; E-Studio 203; E-Studio 205; E-Studio 206; E-Studio 207; E-Studio 207 i; E-Studio 237; E-Studio 237 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Toshiba, Toner Cartridge Toshiba, Toner Toshiba, Tonerkartusche Toshiba, Tonerkassette Toshiba, original-toner toshiba, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 12,17* | € 17,59* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,17* | € 17,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,36* | € 17,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,08* | € 18,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 14,26* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|