Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA751492 Herst.-Nr.: 316-5 EAN/GTIN: 4007817304532 |
| |
|
| | |
| - Folienschreiber LUMOCOLOR
- non-permanent
- nachfüllbar
- geruchsarme Tinte Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 0,6 mm
- Schreibfarbe: grün
- Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik
Weitere Informationen: | | abwischbar: | ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Bruttogewicht: | 0.0086 kg | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | grün | Strichbreite: | 0,6 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Zeichentusche-Isograph, folienschreiber lumocolor, permanent marker, 316, CD, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,32* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,87* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|