Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox 250x330mm PP Rückenbreite 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenbox 250x330mm PP Rückenbreite 80mm schwarz
Dokumentenbox 250x330mm PP Rückenbreite 80mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA747905
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59831E
EAN/GTIN:
     3130630598312
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 schwarz
  • Sammelbox aus PP für Ihre Lose- Blatt- Ablage.
  • Mit Druckknopfverschluss, Rückenschild und Griffloch.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.241 kg
Farbe:
schwarz
Füllhöhe:
80 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox a4, dokumentenbox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 6,15*
Lager 467
42
1
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 6,46*
6 Tage
219
10
€ 20,00*
ab € 4,91*
€ 6,73*
2 Tage
46
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 6,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,96*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,23*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,55*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.