Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 maX.file nature Wolkenmarmor 80mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 maX.file nature Wolkenmarmor 80mm blau
Ordner A4 maX.file nature Wolkenmarmor 80mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA747036
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5171400
EAN/GTIN:
     4008115171406
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Schlitzordner im klassischen Wolkenmarmor-Design
  • Mit stabilem Pappkern und griffig genarbter Papierbezug, Qualitätshebelmechanik, Schlitze und Griffloch hochglanzvernickelt, Kantenschutz
  • Für DIN A4-Formate
  • Rückenbreite 80 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
ohne
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8,0cm blau, standard ordner, standard-ordner 80mm, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 1,82*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 2,13*
20
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 2,19*
1 Tag
29
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,29*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.