| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA742408 Herst.-Nr.: 46010 EAN/GTIN: 4026700460100 |
| | |
|
| | |
| - Alleskleber extra
- Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung
- Für universelle Anwendungen
- Behälterart/-inhalt: Tube, 20 g
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich
- Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Besonderheiten: | tropfeie Verklebung | Bruttogewicht: | 0.029 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich | Inhalt: | 20 g | Marke: | UHU | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, montagekleber uhu, montagekleber, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,80* | ab € 1,49* | € 1,96* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,57* | € 2,06* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,67* | € 2,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,81* | € 2,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,81* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,0785* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Tuben | Mindestbestellmenge: 20 Tuben ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|