Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA72466X Herst.-Nr.: 8614223 EAN/GTIN: 4014149135505 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch mit kariertem Inhalt und festem Kopf.
- Einband: Deckeneinband, Überzug aus strapazierfähiger hellblauer Elefantenhaut, Geweberücken.
- Ausführung: kariert
- Format/Größe: DIN A4
- Inhalt: 144 Blatt
- Sonstiges: 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 144 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.952 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | grau | Lineatur: | fester Kopf, kariert | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig & ebhardt notizbuch a4, notiz buch, notiz-buch a4, 1014233, 8614223, Diarium, ebhardt, Journal, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Schreibkladde, und |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,87* | € 69,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 51,76* | € 69,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 54,51* | € 72,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,17* | € 76,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 59,33* | € 78,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|