Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Geschäftsbuch 8614223 DIN A4 kariert 144Bl. h.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-112147602
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8614223
EAN/GTIN:
     4014149135505
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Geschäftsbuch DIN A4 kariert anthrazit 144 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geschäftsbuch
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Seitenzahl vorhanden:
Ja
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Elefantenhaut
Farbe des Einbandes:
anthrazit
Farbe des Rückens:
anthrazit
Anzahl der Blätter:
144 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a4 fadenbindung kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Geschäftsbücher, Kladden, Kolonnenbücher, Notizbücher, Registerbuch, Registerbücher, Spaltenbücher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 51,79*
€ 68,33*
Lager 1682
35
€ 5,95*
ab € 52,15*
€ 68,34*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 54,60*
€ 71,55*
€ 5,95*
ab € 55,92*
€ 76,23*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 59,29*
€ 77,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.