Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox 250x330mm PP Rückenbreite 60mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenbox 250x330mm PP Rückenbreite 60mm blau
Dokumentenbox 250x330mm PP Rückenbreite 60mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA723034
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59632E
EAN/GTIN:
     3130630596325
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox a4 blau
dokumentenbox a4
  • Sammelbox aus PP für Ihre Lose- Blatt- Ablage.
  • Mit Druckknopfverschluss, Rückenschild und Griffloch.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.241 kg
Farbe:
blau
Füllhöhe:
60 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 5,09*
7 Tage
787
10
€ 12,00*
ab € 4,11*
€ 5,57*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 5,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59982E
ab € 2,95*
Zubehör
Exacompta
59989E
ab € 3,26*
Zubehör
Exacompta
59988E
ab € 3,57*
Zubehör
Exacompta
59932E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59933E
ab € 3,54*
Zubehör
Exacompta
59935E
ab € 3,56*
Zubehör
Exacompta
59931E
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.