Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Kunststoff A4 maX.file protect plus 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Kunststoff A4 maX.file protect plus 80mm schwarz
Ordner Kunststoff A4 maX.file protect plus 80mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA722364
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834315
EAN/GTIN:
     4008110308005
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Kunststoff Schlitzordner für DIN A4- Formate
  • Mit Wechselfenster, grauen Innenspiegel, Qualitätshebelmechanik und mit Kantenschutz
  • Extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP- Folie
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
PP (Polypropylen
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
ohne
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 2,28*
Lager 467
24
1
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 2,38*
10
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 2,55*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 2,66*
5
€ 4,16*
ab € 2,72*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.