Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkelbesteck 7-teilig matt vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zirkelbesteck 7-teilig matt vernickelt
Zirkelbesteck 7-teilig matt vernickelt
Artikel-Nr.:
     467-KATA716724
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     360400
EAN/GTIN:
     4011123218001
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Teilzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
  • Zirkelbesteck 7- teilig, matt- vernickelt.
  • Inhalt: Einsatzzirkel mit Gelenk für Kreise bis ca 400mm Durchmesser, kleiner Teilzirkel, Kugelschreiber- Einsatz, Stechzirkel- Einsatz, Halter.
  • Universal- Adapter, Bleibüchse in Kassette, Bohrungen für Einsätze 3,5mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
7 teiliges Set
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbe:
matt vernickelt
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel ecobra, schnellverstellzirkel, zirkelkasten 7-teilig, Reißzeug, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 9,63*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 11,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.