Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA713773 Herst.-Nr.: 63102 EAN/GTIN: 4007249631022 |
| |
|
| | |
| - rahmenloser Bildhalter- rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
- Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
- dezente Wirkung sorgt für zeitloses Ambiente
- passend zu jedem Stil
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Antireflexglas | Bruttogewicht: | 0.125 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Hama | Material: | Glas | Produktbreite: | 10.5 cm | Produkthöhe: | 15 cm | Rahmenmaterial: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,36* | € 2,14* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,77* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,76* | € 2,77* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,85* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|