Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidunterlage 60x45cm 5-lagig grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidunterlage 60x45cm 5-lagig grün/schwarz
Schneidunterlage 60x45cm 5-lagig grün/schwarz
Schneidunterlage 60x45cm 5-lagig grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA706439
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     706045
EAN/GTIN:
     4011123214706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle, die schneiden.
  • Schützt die Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe.
  • Stärke 3 mm für präzise und spurlose Schnitte.
  • Kombi-Version grün-schwarz beidseitig.
  • Größe: 60 x 45 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
5
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
1.16 kg
Farbe:
grün/schwarz
Höhe:
3 mm
Länge:
600 mm
Marke:
Ecobra
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 12,12*
€ 17,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,41*
€ 20,90*
€ 4,16*
ab € 17,05*
€ 24,34*
€ 6,95*
ab € 18,42*
€ 26,54*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 215,72*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 323,08*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 427,23*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,94*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,51*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,40*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,88*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,43*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 39,10*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,18*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,81*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,45*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,34*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.