Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte, 60x45cm, grün/schwarz 5-lagig, bedruckt mit 10-und 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/eco706045_a01.jpg
images/web_details/eco706045_a01.jpg
images/web_details/eco706045_a03.jpg
images/web_details/eco706045_a02.jpg
images/web_details/ecobra_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ECO706045
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     706045
EAN/GTIN:
     4011123214706
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematte 5-lagig. Schwere Ausführung, 3 mm stark mit selbstheilende Oberflächer. Die Schnittlinie schließt sich wieder (wird unsichtbar). Der harte Kern macht ein Durchschneiden der Oberfläche unmöglich. Die elastische Oberfläche bietet Schutz für Ihre Klingen. Doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und als Mouse Pad. Anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche. Beidseitiger 2-farbiger Aufdruck mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem feinem Raster. Winkel mit 90° - 1° und Arbeitshilfen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Format:
A2, 60 x 45 cm
Anreißer (Online):
Schneidematte, 600 x450 mm, bedruckt mit 10-und 50 mm-Teilung, grün / schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schneidematte, 600 x 450 mm, bedruckt mit 10-und 50 mm-Teilung, 5-lagig, grün/schwarz
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, Cuttermatte, Skalpelmatte, Cutmat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 12,12*
€ 17,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,37*
€ 20,86*
€ 4,16*
ab € 17,06*
€ 24,30*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 26,49*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,73*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 322,29*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 428,66*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,91*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,50*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,39*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,85*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,39*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 39,17*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,33*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,27*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 169,27*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,10*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.