Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704268 Herst.-Nr.: 57176-00000 EAN/GTIN: 4042448123619 |
| |
|
| | |
| - tesapack ultra strong
- Verpackungsklebeband in bewährter PVC-Qualität mit starker Klebkraft
- extrem reißfest
- gleichmäßig und leise abrollbar
- zum Bündeln und Verschließen von Schachteln, Paketen und Umschlägen geeignet
- für feste Verklebungen auf Well- und Vollpappe geeignet
- sehr gut in allen tesa Handabrollern zu verarbeiten
- Größe: 50 mm x 66 m
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Besonderheiten: | besonders reißfest | Breite: | 55 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pvc-band, pvc-band transparent, 57176, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 36 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,32* | € 4,17* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,68* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 3,24* | € 4,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,24* | € 4,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,40* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 150,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|