Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA570652 Herst.-Nr.: 352WP4 EAN/GTIN: 4007817352021 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker Lumocolor
- Trocknet auch mit offener Kappe nicht aus
- Nachfüllbar
- Permanente, geruchsarme Tinte, wasserfest, lichtbeständig
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Rundspitze
- Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
- Polypropylen
- Kappe umsteckbar
- Clip vorhanden
- Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 2 mm
- Schreibfarbe: 4 Farben
- VE=4er Etui
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | geruchsarme Tinte, wasserfest, lichtbeständig | Bruttogewicht: | 0.1208 kg | Clip vorhanden: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | 4 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 2,0 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker staedtler lumocolor 4-er, permanent marker, permanent marker set, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,63* | € 4,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,64* | € 4,47* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,67* | € 4,57* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,86* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,03* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|