Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Permanentmarker Lumocolor 352 WP4 2mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304652099
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     352 WP4
EAN/GTIN:
     4007817352021
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Blockierte Spitze, für fast alle Flächen. Sekundenschnell trocken, daher auch ideal für Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 352
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker Lumocolor® 352
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Mechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,63*
€ 4,47*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,57*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 4,97*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,03*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.