Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Epson S015329 FX-890 Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Epson S015329 FX-890 Nylon schwarz
Farbband Epson S015329 FX-890 Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA445571
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015329
EAN/GTIN:
     0010343603936
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
  • Farbband für Drucker
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Epson
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Epson:
FX 890; FX 890 A; FX 890 II; FX 890 IIN; FX 890 Series
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Druckband, Drucker, Drucker-Farbband, Druckerband, Druckerfarbband, EDV, EDV-Druckerfarbband, EDVDruckerfarbband, Farbband, Gewebe, Gewebe-Druckerfarbband, GewebeDruckerfarbband, Gewebefarbband, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Farbband, Nadeldrucker-Zubehör, NadeldruckerFarbband, NadeldruckerZubehör, Nylon, Nylon-Druckerfarbband, Nylon-Farbband, NylonDruckerfarbband, NylonFarbband, PC, PC-Drucker-Farbband, PCDruckerFarbband, Zeilendrucker, Zeilendrucker-Farbband, Zeilendrucker-Zubehör, ZeilendruckerFarbband, ZeilendruckerZubehör, Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 4,68*
€ 6,44*
4 Tage
4
1
€ 4,15*
ab € 4,78*
€ 6,53*
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 6,61*
1
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 6,62*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 5,58*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epson
7753
ab € 3,61*
Sonstiges
Epson
S015384
ab € 18,97*
Sonstiges
Epson
ERC-09B
ab € 1,21*
Sonstiges
Epson
ERC-32B
ab € 2,37*
Sonstiges
Epson
C13S015336
ab € 19,38*
Sonstiges
Epson
C13S015337
ab € 6,86*
Sonstiges
Epson
C13S015307
ab € 5,18*
Sonstiges
Epson
C13S015262
ab € 6,48*
Sonstiges
Epson
C13S015610
ab € 7,10*
Sonstiges
Epson
C13S015637
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.