Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T0803 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T0803 magenta
Tintenpatrone Epson T0803 magenta
Artikel-Nr.:
     467-KATA376805
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08034010
EAN/GTIN:
     8715946494135
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone für Epson Drucker
  • Typ T0803
  • Farbe: magenta
  • Seitenanzahl: max. 440
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Füllmenge:
7,4 ml
Marke:
Epson
Typbezeichnung:
T0803

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Photo P 50; Stylus Photo PX 650; Stylus Photo PX 660; Stylus Photo PX 700 W; Stylus Photo PX 710 W; Stylus Photo PX 720 WD; Stylus Photo PX 730 WD; Stylus Photo PX 800 FW; Stylus Photo PX 810 FW; Stylus Photo PX 820 FWD; Stylus Photo PX 830 FWD; Stylus Photo R 265; Stylus Photo R 285; Stylus Photo R 360; Stylus Photo RX 560; Stylus Photo RX 585; Stylus Photo RX 595; Stylus Photo RX 685
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,15*
ab € 9,21*
€ 12,98*
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,11*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 13,31*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 9,58*
€ 13,38*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 9,94*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T080140
ab € 9,34*
Ähnlich
Epson
C13T080240
ab € 9,24*
Ähnlich
Epson
C13T080440
ab € 9,19*
Ähnlich
Epson
C13T080540
ab € 9,21*
Ähnlich
Epson
C13T080640A0
ab € 9,36*
Ähnlich
Epson
C13T080740
ab € 54,27*
Ähnlich
Ampertec
C13T07914010
ab € 6,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T07924010
ab € 7,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T07934010
ab € 6,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T07944010
ab € 7,03*
Ähnlich
Ampertec
C13T07954010
ab € 6,73*
Ähnlich
Ampertec
C13T07964010
ab € 7,03*
Ähnlich
Ampertec
C13T08014010
ab € 6,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T08024010
ab € 6,96*
Ähnlich
Ampertec
C13T08034010
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.