Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Alpha Active weiß VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängetasche Alpha Active weiß VE=5 Stück
Hängetasche Alpha Active weiß VE=5 Stück
Hängetasche Alpha Active weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA323896
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1926-30-01
EAN/GTIN:
     4002432392070
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Hängetaschen für Hängeregistratur und dem praktischenTransport für unterwegs.
  • Platzsparend und effektiv.
  • Maße nach DIN 821.
  • Aus extrastarkem farbigem Colorspankarton (RC).
  • Mit glasklarem, einschiebbaren Reiter.
  • Patentierte, stabile Schiene mit einschiebbaren Haken zum einfachen Transport und besserem Verstauen in Taschen.
  • Mit seitlichen Fröschen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.46 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
weiß
Farbname:
weiß
Heftungsart:
lose
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
225 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, leitz hängetasche a4 karton, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, 1926, Active, Alpha, Hänge, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Tasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,972*
€ 2,706*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,09*
€ 14,96*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 15,59*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 18,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,706*
€ 3,22014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,586*
€ 3,07734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,496*
€ 2,97024
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,494*
€ 2,96786
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,492*
€ 2,96548
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,972*
€ 2,34668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
19243095
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.