Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA314150 Herst.-Nr.: 1-7025-86 EAN/GTIN: 4006508179411 |
| |
|
| | |
| - Staubfilter-Beutel PH 86 / PH 96
- Swirl Staubfilterbeutel MicroPor PLUS AirSpace
- MicroPor PLUS Filtration mit Anti-Allergen Filterschicht für ein sauberes, staubfreies und allergikerfreundliches Reinigungsergebnis
- höchste Saugkraft bis zum vollen Beutel dank AirSpace Long Power
- DIRTLOCK Funktion für eine staubfreie Entsorgung des vollen Staubfilterbeutels
- Packung mit 4 Staubsaugerbeuteln + 1 Universalfilter
- passend für:
- Philips City Line / Easy Life / Expression / Gemini / HomeHero / Impact / Jewel / MobiloPlus / Performer / SilentStarSmall Star / Specialist / Studio / Studio Power / UniverseAEG AirMax / Clario / Classic Silence / Öko / Essensio /Ergo Space / Jet Maxx / Maximus / New Ergospace / Oxyen+ /Oxy System / Pluto / QS Elegance / System Pro / Twintech /Ultra Silencer / Viva Control / Viva QuickstopElectrolux AirMax / Bolido / Clario / Clario 2 / Ergomini /Classic Silence / Ergoshock / Ergospace / XXL / Essensio /Excellio / Jet Maxx / Maximus / Mondo Plus / Oxy System /Oxygen / Silence / Smart Vac / Supero / Ultra Silencer /Viva Control / Viva QuickstopProgress BolidoBork / Hanseatic / Hugin / MioStar / Privileg / Satrap /Tornado / Zanussi
- AEG: AEG AEL Serie UltraOne, AEG AG 8800 Öko - UltraOne,AEG AM Serie Maximus (max. 5L), AEG AMX Serie Maximus(max. 5L), AEG AUO 8815...8870 Ultra One, AEG GR 210,AEG Maximus Serie AM (max. 5L), AEG Maximus AMX (max. 5 L),
- Philips: Philips FC 8027/01, FC9180...9194 Performer Pro
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.246 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Swirl | Material: | Vlies | Packungsinhalt: | 4 Beutel + 1 Filter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfiltertüten swirl, filterbeutel für staubsauger, 86, 96, Papierfilter, PH, PH-86, PH-96, PH86, PH96, Schmutzbeutel, Staubfilterbeutel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,989* | € 5,669* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,23* | € 8,65* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,30* | € 8,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,40* | € 8,81* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,29* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,5575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|