Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA309884 Herst.-Nr.: S0903950 EAN/GTIN: 3501170903957 |
| |
|
| | |
| - Geometrie-Dreieck
- aus glasklarem, stabilem Kunststoff
- gegenläufig und farbig hinterlegte Bezeichnung
- Tuschenoppen und Facette
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Griff | Bruttogewicht: | 0.044 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Rotring | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schullineal, Geo-Dreieck, Geodreieck, Geometrie-Dreieck, Geometriedreieck, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, schullineal plastik 20cm, bürolineal 20 cm, bürolineal plastik, Dreieck, Schuldreieck, Winkelmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,45* | € 5,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,86* | € 5,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,43* | € 5,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,08* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|