Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA307211 Herst.-Nr.: 4103002 EAN/GTIN: 4902505085956 |
| |
|
| | |
| - Fineliner Tinte auf Wasserbasis
- Faserspitze
- Strichstärke: 0,5 mm
- Gehäusefarbe = Schreibfarbe
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | rot | Farbe des Clips: | silber | Farbname: | rot | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinliner 0,4 mm rot, feinliner rot, feinliner pilot, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift, SWPPF |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,21* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,38* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,81* | € 1,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,81* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|