Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm blau
Ordner A4 Wolkenmarmor 50mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA306497
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80023393
EAN/GTIN:
     4014481115210
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S50 Recycling
  • Werkstoff: stabiler Pappkern
  • Material der Kaschierung außen: griffig genarbter Papierbezug
  • Ausführung: Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie; Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Breite des Rückens: 50 mm
  • Farbe des Ordners: grau marmoriert, Farbe des Rückens: blau
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.411 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Falken
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, Bankordner, Glanzfolie-Ordner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Ringordner, Schlitz, Schlitz-Ordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
229
1
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 1,59*
2 Tage
131
1
€ 2,90*
ab € 1,61*
€ 1,69*
1 Tag
229
1
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 1,78*
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 1,82*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.