Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Power Easy Gel 3g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sekundenkleber Power Easy Gel 3g
Sekundenkleber Power Easy Gel 3g
Artikel-Nr.:
     467-KATA304655
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSPS2
EAN/GTIN:
     4015000415026
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • korrigierbar in den ersten Sekunden!
  • verklebt die Finger nicht sofort!
  • nicht tropfendes Gel verklebt zuverlässig Leder, Gummi, Holz, Porzellan, Metall, Papier, Plastik, Stein u.v.m.
  • lösemittelfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gel
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.013 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
3 g
konfliktmaterialfrei:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Pattex
Gefahrenhinweis:
Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,31*
1 Tag
60
12
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,36*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 3,38*
1 Tag
60
12
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,43*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,90334* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.