| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA302875 Herst.-Nr.: 807216 EAN/GTIN: 3148958072162 |
| |
|
| | |
| - Spiralblock XL Mix Media
- Spiralbindung an der kurzen Seite
- Skizzen- und Zeichenpapier für gemischte Techniken: Aquarell, Acryl, Gouche, Zeichnung usw.
- mit diesem Allzweckblock ist alles möglich
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 30 Blatt | Blattformat: | A3 | Bruttogewicht: | 1.35 kg | Marke: | Canson | Papiergewicht: | 300 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, aquarellpapier canson 300 g, aquarell malpapier, aquarellkarton 300g, Block, Kopfspiralblock, Notizblock, Schreibblock, Spiralblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,81* | € 14,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,40* | € 14,24* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 10,37* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,31334* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|