Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson XL Mix Media Kunstdruckpapierblock 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson XL Mix Media Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Canson XL Mix Media Kunstdruckpapierblock 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90111128
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200001872
EAN/GTIN:
     3148950018724
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
30 Blätter
Beste Verwendung
Acrylfarben, Felt pens, Tinten, Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Format
A5
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200807215
ab € 5,11*
Sonstiges
Canson
297316
ab € 12,92*
Sonstiges
Canson
200807216
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.